曜日別特売
VUWH-3A LOK継手(ハーフユニオン) フジキン 38449083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-3A LOK継手(ハーフユニオン) フジキン 38449083
VUWH-3A LOK継手(ハーフユニオン) フジキン 38449083

LOK継手(ハーフユニオン)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38449083
品番
VUWH-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。

用途
ISO規格・NPT規格との接続用
寸法L(mm)
30.5
寸法T
R1/8
寸法D(mm)
2.4
寸法l(mm)
12.9
寸法W(mm)
12
種別
ハーフユニオン
材質
ステンレス(ASTMF316)
寸法N(mm)
23.9
適合チューブ外径(inch)
R1/8
アズワン品番
1-2040-01
呼び径(Φmm)
3
適合チューブ外径A(Φmm)
3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38449083VUWH-3A75807577VUWH-3A-VVUWH-3A ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75807577ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)フジキン1個
¥999
税込¥1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38449144
2022-12-20
用途: 圧力計の入出力に使いました。
製造業

窒素ラインの減圧にレギュレータを購入したのですが、手元にあった継手(ハーフユニオン)がインチ規格だったので、レギュレータに取付けできませんでした。直ぐにミリ規格の本製品を2つ購入して、レギュレータへの取付けを行なうことができました。

1人が参考にしています
対象商品 : 38448934
2021-05-07
用途: 機械のメンテナンス時
国立大学法人九州大学 様(教育・研究機関)

本当に良いと思います。
ありがとうございます。!!!

対象商品 : 38449004
2018-11-30
用途: エア配管
教育・研究機関

品物として,十分な性能を持っていると思います.フジキンの品は2段式のフェルールになっていますので,配管がねじれることも無く,使いやすいと思います.

対象商品 : 38448873
2017-05-20
用途: ガス配管組み立て時

トップメーカー製ですので、品質は申し分ありません。ただし、一部の規格について取り扱いがないケースがあります。今後もフジキン製品を幅広く取り扱っていただけけると良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 38448873
2016-06-11
用途: エアラインの継手

某競合メーカと比べて幾分安価で、在庫があれば短納期で使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする