※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 研究関連用品・実験用必需品
フジキンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フジキンの 実験研究用配管材ボルト・ナット
LOK継手(ナット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
38449126
品番
VUW-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(ASTM316)
種別
ナット
寸法L(mm)
11.9
寸法W(mm)
12
適合チューブ外径(inch)
R1/8
アズワン品番
1-2040-05
呼び径(Φmm)
3
適合チューブ外径A(Φmm)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38449126
VUW-3N
75798608
VUW-3N-V
ニューV-Lok継手 ナット(ミリ)
フジキン
1個
¥
299
税込
¥
329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です