曜日別特売
VUW-6SR LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン 38449196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-6SR LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン 38449196
VUW-6SR LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン 38449196
VUW-6SR LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン 38449196

LOK継手(フロントリング・バックリング)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード38449196品番VUW-6SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)ねじ寸法R1/4アズワン品番1-2041-06呼び径(Φmm)6適合チューブ外径A(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38641836
2021-10-31
用途: 配管
自動車・二輪車・自転車関連業

また無断で置き配されてました。ふざけた配送業者は使わないでください!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 38641827
2018-09-28
用途: 配管
教育・研究機関

真空系の配管に使用します.これまで,有名他社の製品を使用してきましたが,納期がかかる上に価格も高く,常時予備品を多数抱えておく必要がありました.本品は納期も早く,価格も安価で,性能としては問題ないと思います.在庫を多数抱える必要も無く,価格も安価で満足しています.
ただし,同時に他の品も発注しましたが,これについては在庫が切れており,納期に1ヶ月以上かかるものもありました.さほど特殊なサイズではありませんので,メーカーとしてある程度の在庫を常時確保して戴きたく思います.

対象商品 : 38641827
2017-07-25
用途: パイプの接続

問題なく使用できている。注文から到着まで早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

洗浄後の乾燥方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kansou/
1が参考にしています
2023-02-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする