ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の ボトムス
ホシ服装の 秋冬 ボトムス
IDIES カーゴパンツ(プロテクションパンツ) 951
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38449225
品番
951
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
ヒザをつく仕事などにうれしいやさしさ。
高機能ストレッチ素材を使用した衝撃吸収パッド仕様プロテクションパンツ。
色
ライトグレー
サイズ
85
機能
衝撃吸収パッド仕様 (実用新案登録第3203825号)、高機能ストレッチ(東レ ライトフィックス)、静電気帯電防止素材、ストレッチ
股下(cm)
80
仕様
腰サポードパッド、ていねいな始末の太目のベルトループ(全6本)、スマートなシルエットのノータック仕様、上前寄に配置したサイドポケット右→スマートフォンホルダー付、ヒザガードパッド
種別
カーゴパンツ
材質
ストレッチツイル/ポリエステル100%
ウエスト(cm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応