※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の 実験研究用素材
フロン工業の 実験研究用網/ネット
PFAネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38449494
品番
F-3220-02
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
PFA(フッ素樹脂)
寸法(幅Wmm×長さLm)
700×1
メッシュ
130
目開き
115μm
アズワン品番
1-1800-02
線径(μm)
80