ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の ボトムス
ホシ服装の 秋冬 ボトムス
IDIES パンツ(プロテクションパンツ) 952
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ライトキャメル
サイズ
76
注文コード
38449496
品番
952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ヒザをつく仕事などにうれしいやさしさ。
高機能ストレッチ素材を使用した衝撃吸収パッド仕様プロテクションパンツ。
色
ライトキャメル
サイズ
76
機能
衝撃吸収パッド仕様 (実用新案登録第3203825号)、高機能ストレッチ(東レ ライトフィックス)、静電気帯電防止素材、ストレッチ
股下(cm)
80
仕様
伸びるウエスト(約3cm)、腰サポードパッド、ていねいな始末のベルトループ(全6本)、スマートなシルエットのノータック仕様、スマートフォン収納ポケット、ヒザガードパッド
種別
プロテクションパンツ
材質
ストレッチツイル/ポリエステル100%
ウエスト(cm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応