※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の 実験研究用素材
フロン工業の 実験研究用網/ネット
PFAネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38449512
品番
F-3220-04
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
PFA(フッ素樹脂)
寸法(幅Wmm×長さLm)
800×1
メッシュ
100
目開き
204μm
アズワン品番
1-1800-04
線径(μm)
50