34181005D PSチューブ アズワン 38450273 34181005D PSチューブ アズワン 38450273

PSチューブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 38450273 品番 34181005D
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
容量(mL)5 全長(mm)75 材質(本体)PS(ポリスチレン) 口径(Φmm)12 滅菌γ線滅菌済(個別包装) 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) アズワン品番2-1997-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38450282
2019-08-13
用途:
ニードルの保管
製造業

ニードルをいれています、これなら持ち歩きの時も安心です。

対象商品:
38450282
2016-10-24
用途:
万華鏡の模様が変化する部分に使用。

万華鏡の模様が変化する部分に,と思って購入しました。実物を手に取って見ることができないので,フリーダイヤルで水漏れがないかなどを尋ねました。貴社では詳細が分からないので,業者に連絡をしていただき詳細についてメールで返事をいただきました。それで購入する気になりました。長さがもう少し長いといいのですが,これで製作しようと思っています。

対象商品:
38450273
2016-05-08
用途:
微生物の培養・保存

保管用に小さなサイズで、コンパクトなので、省スペースで助かっています。チューブの透明度も高いので、中の微生物の状況を観察するにも良いです。

対象商品:
38450282
2014-06-21
用途:
液体の封入

漏れがかなりあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする