アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 液送/ポンプ類
アズワンの 実験研究用ポンプ
PTFEポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38450492
品番
A124-16
参考基準価格(税別)
¥72,900
販売価格(税込)
¥80,080
販売価格(税別)
¥
72,800
バスケットに入れる
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。
手動式ですので手軽にお使いいただけます。
材質
(本体)PP(ポリプロピレン)
(接液部)PTFE(フッ素樹脂)
付属品
PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m
適合
(ボトル)GL45
寸法(Φ×mm)
53×185
アズワン品番
1-1361-01
流量
50L/ストローク
注意
※ボトルは付属しておりません。