P-ボックス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38450675 品番 J-11(36×)
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。
耐熱性・断熱性に優れています。
リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。

容量(L)11 材質PP(ポリプロピレン) 内寸法(mm)300×235×180 外寸法(mm)370×275×238 アズワン品番1-7763-15
注意
※若干の透水性がありますので液体を入れると水漏れする場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
冷凍・冷蔵物の配達
卸売・小売業

しっかりした厚みがあり頑丈です。朝、保冷剤を入れて冷凍冷蔵食品を配達するのですが夕方まで保冷力もあり安心です。

対象商品:
38450684
2021-08-27
用途:
強い保冷力

保冷力がよさそうなので購入
気温37℃になる山梨県勝沼と笛吹市へ行って一泊して行ってきましたが
凍らせたペットボトル ロック氷1袋 保冷剤1個で 2日持ちました。
蓋を掛ける回数を少なくして 蓋上に 断絶効果が有るタイルや衣服などを置けば よりほれー効果が得られるでしょう。
中間サイズで3千円しますが 費用効果はあります。安物クーラーボックスを買うよりこちらを使った方が遥かに良いです。
普通の発泡スチロールの箱とは、違う高性能です。

5人が参考にしています
対象商品:
38450693
2021-01-04
用途:
麹作り・パン生地作り用の保温機
運輸・通信業

この発泡スチロールは肌理が細かくて、保温性があり普通の発泡スチロールより熱に強く硬いので、ペット用暖房マットを敷いて保温機にしました。
扱いやすく、とても機能的に使えています。

4人が参考にしています
対象商品:
38450693
2019-10-18
用途:
食料品保冷保存
サービス業

軽くてもしっかりした筐体で、早速使い始めました。ワインの保管にも使ってみたい。

対象商品:
38450684
2019-09-01
用途:
保管用
医療・福祉・介護関連業

しっかりした厚みがあり夏場のガスボンベ(カセットコンロ用)の保管用に使用させてもらってます。

対象商品:
38450693
2019-08-07
用途:
冷凍、冷蔵食品の保管
飲食業

思っていた以上の保冷力で大満足です。真夏の日中にも関わらず日陰に置いていたが、予想以上の保冷力で助かりました。値段だけの価値あります

対象商品:
38450675
2019-04-12
用途:
展示模型の保管
卸売・小売業

保冷の目的ではないが、しっかりした造りに非常に満足。色と重さも良い。

対象商品:
38450684
2017-10-29
用途:
飲食
本家かまどや横前店 様 (飲食業)

この大きさ形はなく、デリバリー時保温で使用してます。運びやすいです。ハッポーなので、欠けたりしますが、値段も格安ですのでお勧めですよ

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする