- UMサンプル瓶 SCC アズワン 38450885

- UMサンプル瓶 SCC アズワン 38450885
- UMサンプル瓶 SCC アズワン 38450885
- UMサンプル瓶 SCC アズワン 38450885

UMサンプル瓶 SCC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5本)
容量(mL)50
内容量1袋(5本)注文コード38450885品番-
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,672
販売価格(税別)
1,520

クリーンパックしたサンプル瓶です。

容量(mL)50透明高さ(mm)78材質(本体)並ガラス口内径(Φmm)32胴径(Φmm)45材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)アズワン品番7-2221-01口内径×胴径×高さ(mm)32×45×78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする