曜日別特売
ST100mL アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン 38450973

 

ST100mL アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン 38450973
ST100mL アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン 38450973
ST100mL アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン 38450973

アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)100
内容量1本注文コード38450973品番ST100mL
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
耐薬品性に優れています。

容量(mL)100仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)寸法A(mm)98目盛あり寸法F(mm)40滅菌γ線滅菌済寸法D(mm)47寸法E(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)76アズワン品番5-002-32
注意
※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。

商品説明動画

アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 微生物検査用のサンプル液送付に使用しています
卸売・小売業

殺菌されていて安価で液漏れもなくリピートさせていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする