※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
アイボーイ細口びん(γ線滅菌済)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38451016
品番
ST100mL
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
耐薬品性に優れています。
容量(mL)
100
仕様
水漏れテスト合格済み
材質
(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
寸法A(mm)
100
目盛
あり
寸法F(mm)
33
滅菌
γ線滅菌済
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
76
アズワン品番
5-001-32
注意
※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。