※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
アイボーイ細口びん(γ線滅菌済)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
250
注文コード
38451025
品番
ST250mL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
耐薬品性に優れています。
容量(mL)
250
仕様
水漏れテスト合格済み
材質
(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
寸法A(mm)
133
目盛
あり
寸法F(mm)
33
滅菌
γ線滅菌済
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
109
アズワン品番
5-001-33
注意
※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。