アラメック真空ホース

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 38451357 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

真空保持性能に優れています。

内径(Φmm)12 外径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 材質プラスチックエラストマー 内径×外径(Φmm)12×30 脆化温度(℃)-64 硬さ(デュロメータA)A30 アズワン品番1-3953-07 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カット品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38451296
2023-08-20
用途:
車の定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

かなりの肉厚なので、傷などの耐性が良いと思います。

対象商品:
38451357
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
38451341
2019-05-02
用途:
ガスパージ作業

内径9mmのホースを購入しましたが、D寸法10.5mmのタケノコ型ニップルと組み合わせてピッタリです。
真空でつぶれることはなく、適度な柔軟性もあり、使用感は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38451341
2019-01-21
用途:
2トントラックのクラッチ、ブレーキ用真空ホース
農・林・水産業

2トントラックのクラッチ、ブレーキ用真空ホースの交換用として使用。
本品にて代用致しました。

2人が参考にしています
対象商品:
38451357
2018-03-23
用途:
減圧沸騰の実験
サービス業

シリコンホースでは真空度に問題があったので購入。問題が見事に解決した。

1人が参考にしています
対象商品:
38451341
2017-03-24
用途:
真空ポンプのホースに使用

φ9のタケノコニップルに差し込したのですが、緩々でした。内径部が柔らかすぎるのかと思いましたが、ホースバンドして吸引しましたが問題ありませんでした。

対象商品:
38451341
2016-01-26
用途:
真空ポンプとデシケーターを繋いでいます。
製造業

丈夫で良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
38451384
2017-03-03
用途:
抽気作業
有限会社システムサービス秋田 様 (建設業・工事業)

大口径のホースを使用して、作業時間の短縮を実現した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする