CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の 匣鉢
アルミナ焼成用容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
120×120×60
注文コード
38451463
品番
SSA-Tサヤ 120角
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)
120×120×60
種別
本体
質量(g)
846
フタ
-
耐熱温度(℃)
1750
化学組成
Al
2
O
3
99.5%
密度(g/cm
3
)
3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm
2
])
260[-]
アズワン品番
1-1736-03
弾性率(GPa)
380
注意
※本体にフタは付属しません。