アルミナ焼成用容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)150×150×50 注文コード38451472 品番SSA-Tサヤ 150角
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。

寸法(mm)150×150×50 種別本体 質量(g)971 フタ- 耐熱温度(℃)1750 化学組成Al2O3 99.5% 密度(g/cm3)3.9 曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-] アズワン品番1-1736-04 弾性率(GPa)380
注意
※本体にフタは付属しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38451472 SSA-Tサヤ 150角 02963746 - SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー) SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー) 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする