CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の 匣鉢
アルミナ焼成用容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38451497
品番
SSA-Tサヤ用フタ 100角
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)
100×100×5
種別
フタ
質量(g)
210
フタ
段付
耐熱温度(℃)
1750
化学組成
Al
2
O
3
99.5%
密度(g/cm
3
)
3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm
2
])
260[-]
アズワン品番
1-1736-12
弾性率(GPa)
380
注意
※本体にフタは付属しません。