IDIES 長袖ポロシャツ 235

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38451596 品番 235
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

しっかりしたT/C鹿の子素材を使用した良品質ニットウェア。衿、前立、ネック周りなどに特にこだわったベーシックデザイン。吸汗速乾加工。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープ。

ホワイト サイズL 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付 仕様消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、内側スペア釦付、機能的な脇スリット 種別長袖ポロシャツ 材質鹿の子/ポリエステル65%・綿35% 胸囲(cm)109 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)69.5 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38451587
2023-11-20
用途:
得意先へ納品時に使用
有限会社富士印刷 様 (製造業)

白ポロシャツが何処を探しても手に入らず、ここで注文出来て良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする