※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オルガノ
オルガノの 純水製造・純水関連
オルガノの 純水フィルター/カートリッジ
オルガノの イオン交換
イオン交換樹脂カートリッジ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38451682
品番
DCPS-002
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
採水量
150L/h
寸法(Φ×高さH)(mm)
約78×250
使用水
水道水・RO水
仕様
軟水用
材質
PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
質量(g)
約850
アズワン品番
1-1274-02
使用水温(℃)
(通水)1〜40