IDIES 長袖ハイネックシャツ 236

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38452016 品番 236
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

しっかりしたT/C鹿の子素材を使用した良品質ニットウェア。衿、前立、ネック周りなどに特にこだわったベーシックデザイン。吸汗速乾加工。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープ。

杢グレー サイズL 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付 仕様消臭ロゴプリントテープ仕様、程よいフィット感のハイネック、便利な胸ポケット、機能的な脇スリット 材質鹿の子/ポリエステル65%・綿35% 胸囲(cm)109 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)69.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38452025
2023-05-13
用途:
作業の時に
製造業

欲しかった物に、近い感じでした。
メッシュや、ハニカムメッシュ等の生地のも有れば、いいなって思いましたが、こちらも普段用に着れるからOKです。

対象商品:
38451973
2022-01-11
用途:
冬場、作業着の下に来ています。
農・林・水産業

期待通りの良品。と言うか、値段相応の品で、社員から一切文句が出ないので、無難だと思います。

対象商品:
38451946
2021-09-30
用途:
場内作業着の下着
農・林・水産業

期待通り。値段相応だが、社員からの評判は良好。複数回購入済み。

対象商品:
38452183
2019-06-20
用途:
機械操作時等
製造業

現場従業員に福利厚生で支給。着心地がいいようで、個人的に購入したいと言う者も。次回も選択予定。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする