正面

- マイキッチンブリーチ ロケット石鹸 38452267 - マイキッチンブリーチ ロケット石鹸 38452267

マイキッチンブリーチ

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1500mL) 注文コード 38452267 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

台所用洗剤ではとれないふきんのしみ、食器の茶しぶ、プラスチック製品の黒ずみなどをキレイに落とします。ふきん、まな板、ごみ入れなどについているばい菌を除き、悪臭を消します。

使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性アルカリ性 用途お台所専用 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化ナトリウム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38452251
2026-03-02
用途:
キッチン用具
運輸・通信業

キッチン付けおき等で使用しています。
毎度、ドラッグストアで買い置きしていましたがモノタロウで配送して頂けるので重宝しております。

2026-02-25
用途:
台所用品洗浄

定番品です。問題無く使用しております。リピートしてます。

2025-07-19
用途:
消毒
医療・福祉・介護関連業

取っ手があるので扱いやすい
すぐになくなるけど、置く場所が無いのでちょうどよいサイズ

2025-06-19
用途:
布巾などの消毒
教育・研究機関

布巾や雑巾の消毒用、および掃除などに使用しています。食中毒や感染症予防に必要な為、コスパも良いので愛用しています。ボトルの大きさも程よく、扱いやすいです。色物の衣服に付くと白抜けしてしまうので、注意が必要です。

1人が参考にしています
2025-03-20
用途:
清掃作業及び清掃用品の消毒
サービス業

清掃作業において使用する場合があります。よくリンスをする必要や使用する場所の素材等をよく観察したうえでの使用にはなりますが、効果は非常にいいです。また、清掃で使用した道具の消毒にも効果を発揮しますので、本来の使用用途に加え、きちんとブリーチの特性を把握すれば色々と活かせますので非常に便利です。容量も多く、有難いです。

2人が参考にしています
2025-04-01
用途:
洗濯時
建設業・工事業

見つからないものはないモノタロウさんで
送料無料になるまでいろんな商品を
まとめて購入しました。
送料も無料になるし、確実に配送されるので
非常に便利だと思います。

2人が参考にしています
2025-04-25
用途:
食器あらい

近所の店で目玉商品で売ってましたが、それより安い。ブリーチ力も満足行くものです

1人が参考にしています
2025-02-25
用途:
茶渋取りやキッチン等の殺菌
ハートローブ有限会社 様 (製造業)

コスパはいいです。毎日使うので毎回1〜2本購入します。
100均やスーパーとほぼ同額なのでたすかります

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする