ホシ服装
ホシ服装の シャツ・インナー
ホシ服装の 半袖 シャツ・インナー
ホシ服装の ポロシャツ 半袖
IDIES 半袖ポロシャツ 234
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38452296
品番
234
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
しっかりしたT/C鹿の子素材を使用した良品質ニットウェア。衿、前立、ネック周りなどに特にこだわったベーシックデザイン。吸汗速乾加工。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープ。
色
ホワイト
サイズ
S
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付
仕様
消臭ロゴプリントテープ、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、内側スペア釦付、機能的な脇スリット
材質
鹿の子/ポリエステル65%・綿35%
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
65.5
RoHS指令(10物質対応)
対応