※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.2
注文コード
38452727
品番
654 11.200
参考基準価格(税別)
¥10,220
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
232-9082
材質
HSS
全長(mm)
175
溝長(mm)
94
刃径(Φmm)
11.2
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
118