テプラGrand専用テープカートリッジ(幅50mm)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38452766 品番 WL50R
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)15 トラスコ品番396-0510 テープ地色 アズワン品番65-0374-26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38452741
2021-11-22
用途:
掲示物の社名貼り換え
J-POWERテレコミュニケーションサービス株式会社  様 (建設業・工事業)

使い勝手や耐久性は要求事項を満たしていた。
幅100mmシリーズも扱っていて頂けると助かります。

MonotaROからの回答

こちらにて取り扱っております。よろしくお願いいたします。
テプラGrand専用テープカートリッジ(幅100mm)
https://www.monotaro.com/g/00359558/

対象商品:
38452714
2020-06-06
用途:
建築現場
株式会社実勇建設 様 (建設業・工事業)

とてもいいかんじです.見えやすく落ち着いた感じですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする