曜日別特売
WL100T テプラGrand専用テープカートリッジ(幅100mm) キングジム 38452802

テプラGrand専用テープカートリッジ(幅100mm)

(3件のレビュー)
テープ地色透明
内容量1個注文コード38452802品番WL100T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)15トラスコ品番396-0463テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-30
用途: 看板の書換え
建設業・工事業

いつも剥離し辛く困っています。
あと急に生産停止されても困るのですが。

対象商品 : 38452784
2023-01-24
用途: 工事看板作成時
有限会社穂坂工業建設業・工事業

現状の商品でほぼ満足しているので特に改善点などはない。

対象商品 : 38452784
2016-06-23
用途: 工事用看板書き換え時
東南建設株式会社

用紙シールが切れるとカートリッジごとの取り換えなので、詰め替え用があると、経費節約にもなりよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする