曜日別特売
654 12.300 ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング 38452815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12.3注文コード38452815品番654 12.300
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番232-5978材質HSS全長(mm)182溝長(mm)101刃径(Φmm)12.3シャンクMT1表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする