WL100R テプラGrand専用テープカートリッジ(幅100mm) キングジム 38452836

テプラGrand専用テープカートリッジ(幅100mm)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ地色 注文コード38452836 品番WL100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はテープ地色など7種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)15 トラスコ品番396-0447 テープ地色 アズワン品番65-0374-30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-30
用途:
看板の書換え
建設業・工事業

いつも剥離し辛く困っています。
あと急に生産停止されても困るのですが。

対象商品:
38452784
2023-01-24
用途:
工事看板作成時
有限会社穂坂工業 様 (建設業・工事業)

現状の商品でほぼ満足しているので特に改善点などはない。

対象商品:
38452784
2016-06-23
用途:
工事用看板書き換え時
東南建設株式会社 様

用紙シールが切れるとカートリッジごとの取り換えなので、詰め替え用があると、経費節約にもなりよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする