テプラGrand専用インクリボンカートリッジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38452906 品番 WP100G
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番396-0579 質量(g)170 タイプWR1000専用 1巻長さ(m)30 包装10 アズワン品番65-0374-32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38452897
2024-07-17
用途:
工場内の注意書きマグネットシールに利用
安田金属工業株式会社 様

大きなテプラをマグネットシールに貼り付けて、工場内の様々な注意書きを作成しています。白地に青文字がお気に入りです。

対象商品:
38452872
2021-06-22
用途:
会議室の室名表示
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

会議室の「室名表示」に使いました。ガラスに黒文字で表示していましたが、照明が消えていると目立たなかったので、白文字に作り替えました。わかりやすくなって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする