654 13.890 ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング 38452928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)13.89注文コード38452928品番654 13.890
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番232-9147材質HSS全長(mm)189溝長(mm)108刃径(Φmm)13.89シャンクMT1表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする