曜日別特売
654 16.000 ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング 38453059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)16注文コード38453059品番654 16.000
参考基準価格(税別)¥10,310販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番233-2216材質HSS全長(mm)218溝長(mm)120刃径(Φmm)16シャンクMT2表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする