※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
18.26
注文コード
38453181
品番
654 18.260
参考基準価格(税別)
¥15,690
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
233-2284
材質
HSS
全長(mm)
233
溝長(mm)
135
刃径(Φmm)
18.26
シャンク
MT2
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
118