HOSHI-H カーゴパンツ 5204

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38453346 品番 5204
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

着る高品質。高品質ユニフォームで高品質な仕事を。日本製(東レ)の高品質な裏綿二重織ツイル素材を使用したハイコストパフォーマンスな新世代・新世紀トラディショナルユニフォーム。あらゆるワーカーのあらゆる要求に応えるスッキリ&スポーティーなデザインとフル装備の機能。

スモークグレー サイズ73 機能ストレッチ/裏綿、静電気帯電防止素材、難溶融加工(PM-7) 股下(cm)78 仕様太目のベルトループ(全6本)、ややゆったりしたシルエットのツータック、右脇ポケット内コインポケット付、開閉が便利なマジックテープ仕様、マチ付デザイン大型脇ポケット・右→ファスナー付二重ポケット・左→携帯電話ホルダー付 種別カーゴパンツ 材質裏綿ストレッチツイル/ポリエステル90%・綿10% ウエスト(cm)73 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38453653
2024-02-08
用途:
水道業
アクアレスキュー埼玉株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

昔からホシ服装の商品は使っているので作業しやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする