色オフブラック
サイズM
機能ストレッチ/裏綿、静電気帯電防止素材、難溶融加工(PM-7)
仕様すべりの良いメッシュ肩当布、見返し配色、ペン差しポケット、ゆったりしたアームホール、開閉が便利なマジックテープ仕様、ファスナー付二重ポケット、マチ付デザインポケット、携帯電話ホルダー付(右胸ポケット内)、プラスチック製制電フロントファスナー、プラスチック製ドット釦、ルーズフィット腰帯
種別長袖ブルゾン
材質裏綿ストレッチツイル/ポリエステル90%・綿10%
胸囲(cm)110
肩幅(cm)48
袖丈(cm)55
着丈(cm)64
RoHS指令(10物質対応)対応