Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon 416
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38454141
品番
カートリッジ416 シアン
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
適合機種メーカー
Canon
適合
MF8050Cn/MF8030Cn/MF8080Cw/MF8040Cn
色
シアン
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
1500
タイプ
トナーカートリッジ416