EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB4T13V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38454394
品番
LPB4T13V 環境推進トナー
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S310/310N
色
ブラック
種別
純正品(環境推進)
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
8000
タイプ
LPB4T13
RoHS指令(10物質対応)
対応