仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台
セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付)
型式密閉ダイナミック型
色ピンク
質量(g)約14(リモコン、コード含む)
電源内蔵充電式リチウムイオン電池
接続方式Bluetooth
対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T
連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170
通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
充電時間(時間)約3
アズワン品番64-8295-64
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)直径9
プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
音圧感度(dB/mW)97
通信距離(m)最大:約10
イヤホン形状カナル型