AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
裾上げ可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38454527
品番
1-6900
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
うれしい機能、腰割れファスナーでトイレがラクラク!帯電防止織物使用・日本製生地使用・YKKファスナー使用
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
シルバーグレー
サイズ
M
名入れ
可
裾上げ
可
種別
長袖つなぎ
機能
帯電防止・メッシュ
混率(%)
ポリエステル64・複合繊維(ポリエステル)1・綿35(メッシュ素材/ポリエステル100)
用途
動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造
材質
袖口(カフス)、腰脇尾錠/マジックテープ・フロントファスナー/コイル(スタイダー:金属)・胸ポケットファスナー、腰割れファスナー/コイル(スタイダー:金属【オートバイロゴ入り黒テープ引き手付き】)
質量(kg)
0.95(LLサイズ計測)
胸囲(cm)
114
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
対応シーズン
年間用
適応身長(cm)
162〜167
袖丈
長袖