※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12.5
全長(mm)
147
注文コード
38454766
品番
663 12.500
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長・内容量
など
237
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他
GV 120
トラスコ品番
233-2225
材質
HSCO
全長(mm)
147
溝長(mm)
66
刃径(Φmm)
12.5
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
130