EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T18
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38454771
品番
LPC3T18Y(純正品)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LP-S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S8100/S8100PS
種別
純正品
色
イエロー
タイプ
LPC3T18
適合機種メーカー
EPSON
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38454771
LPC3T18Y(純正品)
66107677
EEPB-318Y
リサイクルトナー エプソン対応 LPC3T18シリーズ
エネックス
1個
¥
6,898
税込
¥
7,588
リサイクルメーカー品です。