EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
純正感光体ユニットK EPSON LPC3K17
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38454823
品番
LPC3K17(感光体ユニット)
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合
LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS
種別
純正品
色
カラー3色
タイプ
LPC3K17
適合機種メーカー
EPSON
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
24000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適合に書かれているLP-S6160以降の機種にはシアン、マゼンタ、イエロー共通。各色それぞれ(計3本)必要です。