※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16.5
全長(mm)
179
注文コード
38454827
品番
663 16.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長・内容量
など
237
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他
GV 120
トラスコ品番
233-0643
材質
HSCO
全長(mm)
179
溝長(mm)
81
刃径(Φmm)
16.5
シャンク
MT2
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
130