※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)17 全長(mm)179 注文コード38454836 品番663 17.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径・全長・内容量など237種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。

用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 トラスコ品番232-9102 材質HSCO 全長(mm)179 溝長(mm)81 刃径(Φmm)17 シャンクMT2 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする