※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)27 全長(mm)259 注文コード38454931 品番663 27.000
参考基準価格(税別)¥58,180 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は刃径・全長・内容量など237種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。

用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 トラスコ品番233-3883 材質HSCO 全長(mm)259 溝長(mm)110 刃径(Φmm)27 シャンクMT4 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする