※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38454976
品番
512 4.600
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、非鉄、鋳鉄、ステンレス用
その他
GU 500
トラスコ品番
232-7666
材質
HSCO
全長(mm)
68
溝長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
6
シャンク長(mm)
36
刃径(Φmm)
4.6
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118