RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正IPSiO SP トナー C820H
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38456686
品番
IPSiO SP トナー C820H マゼンタ
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
RICOH
適合
IPSIO SP C821/820
色
マゼンタ
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
15000
タイプ
トナーカートリッジC820
注意
※個人宅配送不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません