RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正IPSiO SP 感光体ドラムユニット リコー C/M/Y用3色 カラー C820
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
注文コード
38456731
品番
IPSiO SP 感光体ドラムユニット カラー C820
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
RICOH
適合
IPSIO SP C821/820
色
感光体
種別
純正品
タイプ
ドラムユニットC820
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
40000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません