曜日別特売
IPSiO SP トナー C220 シアン 純正IPSiO SP トナー リコー C220 RICOH(リコー) 38456765

純正IPSiO SP トナー リコー C220

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シアン
内容量1本注文コード38456765品番IPSiO SP トナー C220 シアン
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFLシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000タイプトナーカートリッジC220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38456774
2017-08-12
用途: カラー印刷パンフレット
大森モータース

今迄やはり純正品を使用していますが、2~3年前に購入して有ったマゼンタに変えた所、正規なカラーが出なくなって、新しいトナーに変えた所正規な色になって、ホットしたところです。長期在庫は良くない事が判りました。

対象商品 : 38456756
2016-12-22
用途: トナー
製造業

あら不思議、トナーを全色揃えると、製品本体を買うよりも高くなりました。

対象商品 : 38456765
2014-09-03
用途: プリント
ガレージ スネール自動車・二輪車・自転車関連業

純正品なので、安心して使用できます。納期もメーカー注文より早いので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする