純正トナーカートリッジ リコー C310H

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード38456817 品番C310H ブラック(純正)
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
適合機種メーカーRICOH 適合IPSiO SP-C310/C320/C241/C241SF/C251SF RICOH SP-C251/C251SF/C341/C342 ブラック 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000 タイプトナーカートリッジC310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38456853
2017-12-06
用途:
プリンターのインク

純正品が、安価で購入できます。地域的なものかもしれませんが、午前中に注文すれば翌日には届くのでありがたいです。

対象商品:
38456817
2017-08-07
用途:
コピー

純正品なのにリコーの営業マンに頼むより安い。某明日届く事務用品メーカーよりも安いです。いつも注文しています。純正品の為全く問題ありません。

対象商品:
38456853
2017-06-10
用途:
トナー切れ時

再生トナーを使うとプリンターを痛めるので、いつも純正を使っています。メーカーから買うよりも安いのが不思議です。

対象商品:
38456817
2017-05-23
用途:
プリンターでの印刷

純正品が割引されているので助かります。リサイクル品は値ごろですが使用感が安定せず困っていました。他社で購入するより安価です。

対象商品:
38456835
2015-02-25
用途:
プリントアウト

純正品なのに大変安い。リコーさんに頼むより安いです。リサイクル品はインクがこぼれたり、プリンターが故障したりするとメーカーが保障してくれません。これは安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする