純正トナーカートリッジ リコー C310

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38456826 品番 C310 シアン(純正)
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
適合機種メーカーRICOH 適合【IPSiO】 SP-C310/SP-C301SF/SP-C320/SP-C241/SP-C241SF/SP-C251SF、【RICOH】SP-C251/SP-C251SF/SP-C341/SP-C342 シアン 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2200 タイプトナーカートリッジC310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38456826
2023-03-09
用途:
レーザープリンターのトナー

安価日にいつも使っているトナーを購入し、送料も節約できて助かります。

対象商品:
38456801
2021-06-12
用途:
トナーなので会議の資料作成時に
有限会社クロスカンパニー 様

やはり、純正の良さを感じます!また、発注の対して届く速さの便利さを感じます

対象商品:
38456862
2018-03-05
用途:
カラー印刷のみ使用
株式会社オートセンターNAO 様

お手頃の金額で購入出来て綺麗なカラーなので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする